TP-Link - Routeur VPN Multi-WAN Omada avec ports 10G - ER8411

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098683309

Réf. Sonepar

08196868330

Réf. Fournisseur

ER8411

Marque

TP-Link

Routeur VPN Omada avec ports 10G Intégré à Omada SDN Administration centralisée Deux ports SFP+ 10GE Jusqu'à 10 ports WAN VPN hautement sécurisé Fonctionnalités de sécurité abondantes

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interface: 
    • WAN: 1 x SFP+
    • WAN/LAN
      • 1 x SFP+
      • 1 x SFP
      • 8 x RJ45 Giga
  • USB: 2 x USB 3.0 (dont 1 x compatible dongle LTE)
  • Fonctions:
    • OMADA( controler physique / logiciel / cloud)
    • DHCP
    • VLAN
    • IGMP v2/3
    • Load balancing
    • NAT
    • Filtrage
    • ACL
    • ARP
    • VPN
      • SLL: Jusqu'à 500 tunnels
      • IPSec: Jusqu'à 300 tunnels
      • L2TP: Jusqu'à 300 tunnels (partagé avec PPTP)
      • PPTP: Jusqu'à 300 tunnels (partagé avec L2TP)
      • OpenVPN: Jusqu'à 110 tunnels
  • Dimensions: 440 x 220 x 44 mm
  • Alimentation interne redondante
  • Consomation max: 26.36 W