TP-Link - Switch 19" 16 Giga PoE+ 2 SFP Webadmin Easysmart - TL-SG1218MPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 16
puissance max. PoE - 192 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364086923
Réf. Sonepar
04512408692
Réf. Fournisseur
TL-SG1218MPE
Réf. Commerciale
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
16
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
16
puissance max. PoE:
192 W
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
2
couche 3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques : Switch web administrable Interfaces: 18 x ports Gigabit PoE Dont 2 combo Giga/SFP Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 250 W Backplane : 36 Gbps Alimentation interne 100-240V AC Consommation : 293.3 W Boîtier : métal Rackable 19'' / 1U Température de fonctionnement: 0°C à 50°C Dimensions:440 x 180 x 44 mm