TP-Link - Switch 19" 18 ports Giga (16xPOE+ 250 W) + 2 combo - TL-SG1218MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module - 2
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6935364072155
Réf. Sonepar
04512407215
Réf. Fournisseur
TL-SG1218MP
Réf. Commerciale
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
16
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module:
2
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
16
puissance max. PoE:
250 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques : Switch non administrable Interfaces: 18 x ports Giga Dont 16 x PoE 2xports combo Giga/SFP Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 250 W Backplane : 36 Gbps Alimentation interne 100-240V AC Consommation : 305 W Boîtier : métal Rackable 19'' / 1U Température de fonctionnement: 0°C à 50°C Dimensions: 440 x 180 x 44 mm