TP-Link - Switch 19" 24 ports 2,5 Giga POE+ 500 W + 4 SFP+ - SG3428XPP-M2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098689738

Réf. Sonepar

08196868973

Réf. Fournisseur

SG3428XPP-M2

Marque

TP-Link

Switch administrable JetStream 24 ports 2,5GBASE-T et 4 ports 10GE SFP+ L2+ avec 16 ports PoE+ et 8 ports PoE++ - Ports 2,5G PoE++/PoE+ pour WiFi 7/6E/6 - Budget PoE 500W - Intégré à Omada SDN - Routage statique - QoS L2/L3/L4 et surv. IGMP

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2+
  • Interfaces:
    • 24 x ports 2.5 Gbps PoE
    • 4 x ports SFP+
    • Console
      • 1 x port RJ-45
      • 1 x port micro USB
  • Norme PoE : 802.3af/at/bt
  • Budget PoE : 500 W
  • Nombre de ports utilisables en PoE :
    • 8 ports en 802.3 bt @ 60 W
    • 16 ports en 802.3 at @ 30 W
  • Backplane : 200 Gbps
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 629.1 W
  • Boîtier :  métal
  • Rackable 19'' / 1U
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 440 x 330 x 44 mm