TP-Link - Switch 19" 24 ports Giga POE+ 250 W + 4 SFP - TL-SG2428P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6935364030650
Réf. Sonepar
04512403065
Réf. Fournisseur
TL-SG2428P
Marque
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
24
puissance max. PoE:
250 W
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
couche 3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lescommutateurs gérés JetStream de TP-Linkoffrent des fonctionnalités L2 et L2+telles que le routage statique, la QoS au niveau de l'entreprise, des stratégies de sécurité avancées et un ensemble de fonctionnalités ISP. La qualité de service (QoS, L2 à L4) fournit un trafic amélioré et des capacités de gestion pour déplacer vos données plus facilement et plus rapidement.Les interfaces de gestion Web faciles à utiliser, ainsi que CLI, SNMP et Dual Image signifient une installation et une configuration plus rapides avec moins de temps d'arrêt. Les commutateurs gérés TP-Link JetStream L2/L2+ offrent une solution fiable et sécurisée pour les réseaux d'entreprise, de campus et de FAI.





