TP-Link - Switch 19" 24 ports Giga POE+ 384 W + 4 SFP+ - TL-SG3428XMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364030773
Réf. Sonepar
04512403077
Réf. Fournisseur
TL-SG3428XMP
Marque
TP-Link
Switch rackable 19" 24 ports Giga POE+ (384W) et 4 ports SFP+ 10 Giga
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 24 x ports Giga PoE
- 4 x ports SFP+
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 384 W
- Backplane : 128 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 465.8 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 45°C
- Dimensions: 440 x 330 x 44 mm




