TP-Link - Switch 19" 26 ports Giga (24xPoE 250 W) + 2 SFP - TL-SG1428PE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364072209

Réf. Sonepar

08196407220

Réf. Fournisseur

TL-SG1428PE

Réf. Commerciale

TP-Link

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

250 W

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

2

couche 3:

Oui

puissance absorbée max.:

304.7 W

Switch 24 ports PoE + RJ45 10/100/1000 Mbps avec 2 emplacements SFP