TP-Link - Switch 19" L2 48 ports Giga POE+ 384 W + 4 SFP - SG3452P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364006273
Réf. Sonepar
08196000004
Réf. Fournisseur
SG3452P
Marque
TP-Link
Switch rackable 19'' L2+ 52 ports Gigabit dont 48 POE+ (budget 384W) + 4 SFP Gigabit 3 ventilateurs
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 48 x ports RJ-45 Giga PoE
- 4 x ports SFP
- 1 x port RJ-45 Console
- 1 x port micro USB Console
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 384 W
- Backplane : 104 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 485.4 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 440 x 330 x 44 mm
- Packaging:
- TL-SG3452P Switch
- Power Cord
- Quick Installation Guide
- Rackmount Kit
- Rubber Feet





