TP-Link - Switch 24 ports 10/100 Mbits 19" Metal - TL-SF1024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364021474
Réf. Sonepar
04512402147
Réf. Fournisseur
TL-SF1024
Marque
TP-Link
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
24
TP-Link Switch 24 ports 100 Mbps Rackable 19" 1U - Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer jusqu'à 40% d'économie d’énergie - Boîtier en acier rackable standard 19 pouces
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interface : 24 x ports 10/100Mbits
- Alimentation externe
- Format 19''
- Dimensions: 440 x 360 x 44 mm





