TP-Link - Switch 5 ports 100Mbits dont 4 PoE 58W - TL-SF1005P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 58 W
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364083199
Réf. Sonepar
04512408319
Réf. Fournisseur
TL-SF1005P
Marque
TP-Link
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
58 W
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
5
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 5 x ports 10/100 Mbps
- Dont 4 x PoE
- 5 x ports 10/100 Mbps
- Norme PoE : 802.3af
- Budget PoE : 58 W
- Backplane : 1Gbps
- Alimentation externe
- Consommation : 65 W
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 99.8 x 98 x 25 mm





