Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TP-Link - Switch 5 ports Giga dont 4 PoE 40 W - TL-SG1005LP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 4

  • puissance max. PoE - 40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6935364052720

Réf. Sonepar

04512405272

Réf. Fournisseur

TL-SG1005LP

Marque

TP-Link

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

modèle de table (desktop)

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

40 W

TP-Link Switch de bureau 5 ports 1000 Mbps incluant 4 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total 40W, plug and play, boitier métal

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 5 x ports Giga
      • Dont 4 x PoE
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 40 W
  • Backplane : 10 Gbps
  • Alimentation externe 54 V
  • Consommation : 47.5 W
  • Boîtier :  métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 99.8 x 98 x 25 mm