TP-Link - Switch 5 ports Giga dont 4 PoE 50W - TL-SG1005P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 56 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6935364083212
Réf. Sonepar
04512408321
Réf. Fournisseur
TL-SG1005P
Marque
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
56 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 5 x ports Giga
- Dont 4 x PoE
- 5 x ports Giga
- Norme PoE : 802.3af
- Budget PoE : 56 W
- Backplane : 10 Gbps
- Alimentation externe
- Consommation : 65 W
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 99.8 x 98 x 25 mm





