TP-Link - Switch 8 ports 10/100 POE+ 65 W - TL-SF1009P

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364052966

Réf. Sonepar

04512405296

Réf. Fournisseur

TL-SF1009P

Marque

TP-Link

Switch non administrable Interfaces: 9 x ports 10/100 Mbps Dont 8 x PoE Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 65 W Extended mode (Jusqu'à 250 m en 10 Mbps) Priority Mode Isolation Mode Backplane : 1.8 Gbps Alimentation externe 53.5 V

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 9 x ports 10/100 Mbps
      • Dont 8 x PoE
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 65 W
    • Extended mode (Jusqu'à 250 m en 10 Mbps)
    • Priority Mode 
    • Isolation Mode
  • Backplane : 1.8 Gbps
  • Alimentation externe 53.5 V
  • Consommation : 77 W
  • Boîtier :  métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 171 x 98 x 27 mm