TP-Link - Switch 8 ports 100Mbits - TL-SF1008D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364020071

Réf. Sonepar

04512402007

Réf. Fournisseur

TL-SF1008D

Marque

TP-Link

Switch non administrable Interfaces : 8 x ports FastEthernet - Backplane : 1,6 Gbps - Alimentation externe 9V 0.6A - Fanless - Boîtier plastique - Montage mural possible

Les Atouts de l'article:

TL-SF1008D
 

Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps

  • 8 ports RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/MDIX

  • Technologie Green Ethernet pour plus d'économie d’énergie

  • Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données 

  • Boîtier plastique conçu pour être installé sur un bureau

  • Plug-and-Play, aucune configuration requise

 

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports FastEthernet
  • Backplane : 1,6 Gbps
  • Alimentation externe 9V 0.6A
  • Fanless
  • Boîtier :  plastique
  • Montage mural possible
  • Dimensions:140 x 87 x 27,5 mm