TP-Link - Switch 8 ports 100Mbits dont 4 PoE 50W - TL-SF1008P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 58 W
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364021665
Réf. Sonepar
04512402166
Réf. Fournisseur
TL-SF1008P
Marque
TP-Link
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
58 W
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 8 x ports LAN 10/100
- Auto Negociation / AutoMDI/MDIX
- 4 x port PoE (jusqu'à 15.4W/ Jusqu'à 53W pour tous les ports)
- Alimentation: Externe 48 V/1.25A
- Dimensions: 171 x 98 x 27 mm
- Méthode de transmission: Store and Forward
- Fonctions:
- Compatible IEEE 802.3af
- Compatible avec périphériques téléalimentés
- Fonction de priorité
- Controle de flux 802.3X
- Table d'adresse MAC de 1K avec apprentissage et vieillissement




