TP-Link - Switch 8 ports Giga dont 4 PoE 64W - TL-SG108PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 55 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364094744
Réf. Sonepar
04512409474
Réf. Fournisseur
TL-SG108PE
Marque
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
55 W
Ethernet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 4 x ports Gigabit PoE
- 4 x ports Gigabit
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 64 W
- Backplane : 16 Gbps
- Fonctions:
- QoS
- IGMP snooping
- Link aggregation
- Port mirroring
- VLAN
- Alimentation externe 53.5 V 1.31A
- Consommation : 74.27 W
- Boîtier : métal
- Desktop
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 158 x 101 x 25 mm






