TP-Link - Switch Easy Managed Omada 10 ports Giga dont 8 PoE - ES210GP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1210002609722
Réf. Sonepar
08196062095
Réf. Fournisseur
ES210GP
Marque
TP-Link
Omada 10-Port Gigabit Easy Managed Switch - dont 8× 10/100/1000Mbps RJ45 ports PoE+ -Budget total PoE 63 W - Easy to Use - Centralized Cloud Management via the web or the Omada app - VLAN, Port Isolation, Cable Test, QoS - Loop Prevention a
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable OMADA
- Interfaces:
- 8 x ports RJ-45 Giga PoE
- 1 x port RJ-45 Giga
- 1 x port Combo Giga/SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- PoE jusqu'à 250m @ 10Mbps
- Budget PoE : 123 W
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation externe 53V
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 209 x 126 x 26 mm







