TP-Link - Switch L2+ 40 ports Gig POE++ et 8 POE+ et 4 SFP+ - SG3452XMPP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8885020620870

Réf. Sonepar

08196062087

Réf. Fournisseur

SG3452XMPP

Marque

TP-Link

Switch administrable Omada Gigabit 48 ports et 10GE SFP+ L2+ 4 ports avec PoE+ 40 ports et PoE++ 8 ports - 4 emplacements SFP+ 10 Gbit/s - 40 ports Gigabit 802.3af/at PoE+ (budget max. 30W pour chaque port) - Budget PoE total de 750W

Les Atouts de l'article:

SG3452XMPP
 

Switch administrable Omada Gigabit 48 ports et 10GE SFP+ L2+ 4 ports avec PoE+ 40 ports et PoE++ 8 ports

  • 4 emplacements SFP+ 10 Gbit/s

  • 8 ports Gigabit 802.af/at/bt PoE++ (budget PoE max. 90W pour chaque port)

  • 40 ports Gigabit 802.3af/at PoE+ (budget max. 30W pour chaque port)

  • Budget PoE total de 750W*

  • Gestion centralisée du Cloud via le Web ou l'application Omada †

  • Gestion autonome via le Web, CLI, SNMP et RMON

  • Le routage statique permet d'acheminer le trafic interne pour une meilleure efficacité

  • VLAN, ACL, QoS, surveillance IGMP, OAM et DDM

  • ERPS prend en charge la protection et la récupération rapides dans une topologie en anneau

  • Boîtier métal et rackable