TP-Link - Switch Omada L2+ 16 x 2,5G dont 8 PoE+ et 2 SFP+ - SG3218XP-M2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098689721

Réf. Sonepar

08196868972

Réf. Fournisseur

SG3218XP-M2

Réf. Commerciale

TP-Link

Switch administrable Omada 16 ports 2,5G et 2 ports 10GE SFP+ L2+ avec 8 ports PoE+ - SG3218XP-M2 - Switch administrable PoE+ ultrarapide 2,5G avec liaison montante 10G pour un réseau dernière génération

Les Atouts de l'article:

SG3218XP-M2Switch administrable Omada 16 ports 2,5G et 2 ports 10GE SFP+ L2+ avec 8 ports PoE+ Ports 2,5G pour WiFi 7/6E/6 : 8 ports PoE + 2,5 Gbps et 8 ports non PoE 2,5 Gbps brisent la barrière 2,5G et libèrent tout le potentiel des points d'accès WiFi 7/6E/6. Liaison montante 10G ultra-rapide: 2 emplacements SFP+ de 10 Gbit/s permettent une connectivité à large bande passante et une capacité de commutation non bloquante. Budget PoE 240W : 8 ports PoE + conformes à la norme 802.3at/ af avec une alimentation totale de 240W*. Intégré à Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente. Gestion centralisée : accès au cloud et application Omada pour une gestion ultra pratique et facile. Routage statique : aide à acheminer le trafic interne pour une utilisation plus efficace des ressources réseau. Stratégies de sécurité robustes : liaison de port IP-MAC, ACL, sécurité des ports, défense DoS , contrôle des tempêtes, surveillance DHCP, 802.1X, authentification Radius, et plus encore. Optimisez les applications voix et vidéo : QoS L2/L3/L4 et surveillance IGMP.