TP-Link - Switch Omada L2+ 24 ports 2,5G + 4 ports SFP+ 10G - SG3428X-M2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098689745

Réf. Sonepar

08196868974

Réf. Fournisseur

SG3428X-M2

Marque

TP-Link

Switch administrable Omada 24 ports 2,5GBASE-T L2+ avec 4 emplacements SFP+ 10GE - SG3428X-M2 - Libérez les performances maximales de la bande passante et des appareils multi-Gig 2,5G

Les Atouts de l'article:

SG3428X-M2

 

Switch administrable Omada 24 ports 2,5GBASE-T L2+ avec 4 emplacements SFP+ 10GE

  • 24 ports RJ45 2,5 Gbit/s

  • 4 emplacements SFP+ de 10 Gbit/s permettent une connectivité à large bande passante

  • Capacité de commutation de 200 Gbit/s

  • Gestion cloud centralisée via le Web ou l'application Omada †

  • Gestion autonome via Web, CLI, SNMP et RMON

  • Le routage statique aide à acheminer le trafic interne pour une plus grande efficacité

  • VLAN, ACL, QoS, surveillance IGMP, OAM et DDM

  • ERPS prend en charge une protection et une récupération rapides dans une topologie en anneau

  • Boîtier en métal durable et conception rack