TP-Link - Transceiver 1000 Base Tx/1000 Base LX Monomode SC - MC210CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364030445
Réf. Sonepar
04512403044
Réf. Fournisseur
MC210CS
Marque
TP-Link
TP-Link Convertisseur de média RJ45 Gigabit, Fibre SC MonoMode, distance jusqu'à 15 Kms, laser grandes ondes (LX) transmission à 1310nm
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces :
- Réseau : 1 x RJ45 Gigabits
- Fibre : 1 x SC/UPC Duplex
- Compatible Fibre Monomode 9/125
- Alimentation externe
- Consommation : 2.5W
- Dimensions : 94.5 x 73 x 27 mm



