TradeForce - 50 boites de derivation etanches 100x100mm 650 C - 0026000044

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - 50 boites de derivation etanches 100x100mm 650 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268415037

Réf. Sonepar

07914000035

Réf. Fournisseur

0026000044

Marque

TradeForce

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

52 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

9

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Lot de 50 boites de derivation 100x100mm. 650°C, IP55, IK07 couvercle clipsable, 9 entrees pour cable et gaine 4 à 25mm

Les Atouts de l'article:

Design et ergonomie : - Bouchons fournis pour une isloation optimale- Zone de marquage sur le couvercle et à l'extérieur/ extérieur de la boîte pour un meilleure repérage des circuits - Tétines à gradin bi-injectées, perçables sans outils si Ø<16mm, étanchéité sur tube IRL. - Couvercle relié à la boîte avec lien - Fixation central pour fixation par vis- MADE IN FRANCE

Les Atouts de la gamme:

Boîtes de Dérivation Étanches – Sécurité et Durabilité dans les environnements éxigeantsLa gamme de boîtes de dérivation étanches Tradeforce est conçue pour offrir une protection maximale dans des environnements où la sécurité et la fiabilité sont des priorités. Résistantes à des températures extrêmes allant jusqu’à 650°C et 950°C, ces boîtes sont parfaites pour les applications industrielles et dans les secteurs sensibles.Avec une étanchéité renforcée contre l’eau, la poussière et les hautes températures, elles garantissent une protection fiable des connexions électriques, même dans des conditions difficiles. Leur conception robuste permet une résistance optimale aux environnements corrosifs et aux chocs thermiques, assurant une longévité accrue et une performance constante sur le long terme.Ces boîtes de dérivation étanches sont la solution idéale pour des installations électriques dans des secteurs tels que l’industrie lourde, les infrastructures critiques ou tout autre environnement nécessitant une sécurité renforcée et une protection durable des équipements.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous