TradeForce - Batterie etanche au plomb 12Ah 12V - bac standard HB - 0118780014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 15h - 11 Ah
capacité en 20h - 12 Ah
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415181
Réf. Sonepar
07914000045
Réf. Fournisseur
0118780014
Réf. Commerciale
TradeForce
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
tension nominale:
12 V
capacité en 15h:
11 Ah
capacité en 20h:
12 Ah
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Oui
adapté pour des télécoms:
Oui
bornes frontales:
Non
connecteur:
Faston 6,35
longueur:
151 mm
largeur:
98 mm
hauteur, borne comprise:
99 mm
poids:
3.6 kg
température ambiante:
-20...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
5 an
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300
nombre de cycles de décharge à 80%:
400
nombre de cycles de décharge à 60%:
500
nombre de cycles de décharge à 50%:
600
Les Atouts de l'article:
Sans entretien
Les Atouts de la gamme:
Batteries VRLA – Fiabilité et Performance pour vos applications stationnaires
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous