TradeForce - Batterie etanche au plomb 17Ah 12V - bac standard HB - 0118780015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 17 Ah
longueur - 181 mm
largeur - 76 mm
poids - 5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415174
Réf. Sonepar
07914000044
Réf. Fournisseur
0118780015
Marque
TradeForce
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
17 Ah
longueur:
181 mm
largeur:
76 mm
poids:
5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
capacité en 15h:
16 Ah
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Oui
adapté pour des télécoms:
Oui
bornes frontales:
Non
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
167 mm
température ambiante:
-20...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
5 an
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300
nombre de cycles de décharge à 80%:
400
nombre de cycles de décharge à 60%:
500
nombre de cycles de décharge à 50%:
600
Les Atouts de l'article:
Batterie au plomb étanche 17Ah 12V avec boîtier standard HB. Conçue pour les applications critiques : sécurité, secours, télécoms. Excellente tenue dans le temps, sans maintenance. Installation rapide grâce au format standardisé.
Les Atouts de la gamme:
Batteries VRLA – Fiabilité et Performance pour vos applications stationnairesLes batteries VRLA (Valve Regulated Lead Acid), ou batteries au plomb-acide régulées par soupape, sont une solution fiable pour vos besoins en alimentation stationnaire. Conçues pour des applications générales, elles garantissent des performances stables et constantes.Ces batteries sont idéales pour les systèmes d’alimentation de secours, qu’il s’agisse de protéger vos infrastructures critiques ou d’assurer la continuité de vos activités lors de coupures électriques. Elles trouvent également leur place dans une multitude d’applications industrielles nécessitant une alimentation électrique robuste et durable.Avec Tradeforce, vous bénéficiez de batteries VRLA sans entretien, équipées de boîtiers ignifuges conformes aux normes UL94-HB ou UL94-V0, assurant une sécurité optimale. Ces batteries offrent une solution pratique, durable et adaptée à vos besoins professionnels les plus exigeants.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous


