TradeForce - Batterie etanche au plomb 7Ah 12V - bac FR V0 - 0118780007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 7 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 1.9 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415136
Réf. Sonepar
07914000054
Réf. Fournisseur
0118780007
Marque
TradeForce
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
7 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
1.9 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
capacité en 15h:
6.5 Ah
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Oui
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
99 mm
température ambiante:
-20...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
durée de vie à 20°C:
5 an
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300
nombre de cycles de décharge à 80%:
400
nombre de cycles de décharge à 60%:
500
nombre de cycles de décharge à 50%:
600
Les Atouts de l'article:
Norme UL94-V0 – Sécurité Maximale Contre l’InflammabilitéLa certification UL94-V0 garantit que les matériaux plastiques utilisés dans nos produits s’éteignent automatiquement en moins de 10 secondes après exposition à une flamme, même en position verticale. Cette norme stricte limite la propagation des flammes et empêche les écoulements inflammables, assurant ainsi une protection renforcée pour vos installations électriques et dispositifs.En choisissant des composants certifiés UL94-V0, vous bénéficiez d’une sécurité optimale conforme aux standards internationaux, essentielle pour les environnements exigeants tels que l’industrie, le bâtiment et les infrastructures critiques. Optez pour la fiabilité et la sécurité avec nos produits répondant à la norme UL94-V0, pour des installations résistantes aux risques d’incendie.
Les Atouts de la gamme:
Batteries VRLA – Fiabilité et Performance pour vos applications stationnairesLes batteries VRLA (Valve Regulated Lead Acid), ou batteries au plomb-acide régulées par soupape, sont une solution fiable pour vos besoins en alimentation stationnaire. Conçues pour des applications générales, elles garantissent des performances stables et constantes.Ces batteries sont idéales pour les systèmes d’alimentation de secours, qu’il s’agisse de protéger vos infrastructures critiques ou d’assurer la continuité de vos activités lors de coupures électriques. Elles trouvent également leur place dans une multitude d’applications industrielles nécessitant une alimentation électrique robuste et durable.Avec Tradeforce, vous bénéficiez de batteries VRLA sans entretien, équipées de boîtiers ignifuges conformes aux normes UL94-HB ou UL94-V0, assurant une sécurité optimale. Ces batteries offrent une solution pratique, durable et adaptée à vos besoins professionnels les plus exigeants.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous


