TradeForce - Boite d'applique DCL diam68 RE2020 NF - 0026000026

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 16/20 mm

  • garnissage - borne à vis

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268410780

Réf. Sonepar

07914000006

Réf. Fournisseur

0026000026

Réf. Commerciale

TradeForce

forme:

rond

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

16/20 mm

garnissage:

borne à vis

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

section de conducteur max.:

1.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

longueur:

77 mm

largeur:

77 mm

profondeur:

60 mm

diamètre:

68 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

couvercle avec prise

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

50...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Ensemble boîte Ø68/H40 étanche à l’air RE2020 + couvercle d’applique DCL + capot de protection IP44, pour cloisons sèches acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max.

Les Atouts de l'article:

Collerette large :

Les Atouts de la gamme:

Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairage

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous