TradeForce - Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 4 postes diam67-68 prof 40mm - 0026000016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - ovale
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 285 mm
largeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268409845
Réf. Sonepar
07914840984
Réf. Fournisseur
0026000016
Marque
TradeForce
forme:
ovale
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
285 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
40 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
6 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
32
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
60...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Collerette large : - Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte.Rigidité élevée : - +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché Nombreuses entrées :- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine. Lèvre d'étanchéité :- Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité (Garantie étanche à 99%)Etriers métalliques à grande envergure : - Imperdables et guidés avec une large surface d'appuiTrès grand volume intérieur :- + 10% par rapport à la moyenne des boîtes du marchéFacilité d'ouverture des opercules : - Membrane de haute qualité, perçable au doigt. Très bonne tenue de la gaine.
Les Atouts de la gamme:
Boîtes d'Appareillage TRADEFORCE – Performance et Fiabilité pour vos installations électriquesConformes à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE, les boîtes d'appareillage TRADEFORCE sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des bâtiments basse consommation (BBC). Avec un volume intérieur 10 % supérieur à la moyenne du marché, elles offrent une capacité accrue pour l'intégration des équipements électriques tout en garantissant un maximum de sécurité et de qualité à vos installations.Dotées d’une étanchéité exceptionnelle de 99 % à l’air, ces boîtes assurent une parfaite isolation, contribuant ainsi à la performance énergétique des bâtiments et à la protection des composants électriques.La gamme TRADEFORCE se décline en boîtes de profondeur 40 mm (boîtes grises) et 50 mm (boîtes blanches), adaptées à une large variété d'applications :Entrées multiples : Adaptées aux gaines ICTA jusqu’au Ø25mm et aux câbles électriques jusqu’au 16mm², avec une entrée spécifique pour câble R02V 3G2.5 et/ou VVF 3G1,5 sans gaine.Installation rapide : Grâce à une collierette large, fine et profilée, elle s’adapte précisément aux perçages, particulièrement en rénovation. Les étriers de fixation métalliques, imperdables et guidés, ainsi que le triple filetage de la vis, permettent une installation ultra rapide. L’ouverture facile des opercules, manuelle ou via le câble ou la gaine, facilite encore davantage l’intervention.De plus, les boîtes TRADEFORCE sont éco-conçues : le packaging « 0 plastique » pour les boîtes de 2, 3, et 4 postes, et « 0 packaging » pour les boîtes 1 poste, réduisent votre production de déchets et participent à une démarche durable.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous





