TradeForce - Boite de centre DCL diam68 RE 2020 NF - 0026000023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 77 mm
largeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410759
Réf. Sonepar
07914000004
Réf. Fournisseur
0026000023
Marque
TradeForce
forme:
rond
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
77 mm
largeur:
77 mm
profondeur:
60 mm
diamètre:
68 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
blanc
section de conducteur max.:
1.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle avec prise
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
50...50 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Collerette large : - Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte.Rigidité élevée : - +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché Nombreuses entrées :- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine. Lèvre d'étanchéité :- Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité (Garantie étanche à 99%)DCL de haute qualité : - Puit DCL avec connexions transparentes, capot de protection IP44- Couvercle DCL légèrement biseauté, parfaitement plaqué sur la boîte, avec logement pour micromodule intégré. - Piton en acier galvanisé revêtu blanc.
Les Atouts de la gamme:
Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairageDécouvrez une solution fiable et efficace pour vos raccordements d’éclairage avec notre gamme de boîtes DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires). Conçues pour simplifier vos installations, ces boîtes offrent un design pratique et des matériaux robustes, assurant une durabilité et une fiabilité optimales.Leur conception facilite un montage rapide et intuitif, sans nécessiter d’outils complexes, vous permettant de gagner du temps sur vos projets. Conforme aux normes en vigueur, chaque boîte garantit des connexions sécurisées, réduisant les risques de défauts électriques et assurant la pérennité de vos installations.Que ce soit pour des projets résidentiels, tertiaires ou industriels, les boîtes DCL s’intègrent parfaitement dans tous types d’environnements, combinant performance, simplicité et sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous





