Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

TradeForce - Boite de derivation etanche 90x40mm 650 C - 0026000045

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Boite de derivation etanche 90x40mm 650 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 16 mm

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415044

Réf. Sonepar

07914000034

Réf. Fournisseur

0026000045

Réf. Commerciale

TradeForce

forme:

carré

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

16 mm

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

section de conducteur max.:

16 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

longueur:

90 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

36 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boite de derivation compacte 90x40mm. Ideal pour les endroits difficiles d'acces. 650°C, IP55, IK07 couvercle clipsable, 10 entrees pour cable et gaine 4 à 16mm.

Les Atouts de l'article:

Fabriquée en France

Les Atouts de la gamme:

Boîtes de Dérivation Étanches – Sécurité et Durabilité dans les environnements éxigeants

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous