TradeForce - Boite derivation etanche 175x150mm - 0026000039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 170 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414566
Réf. Sonepar
07914000039
Réf. Fournisseur
0026000039
Marque
TradeForce
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
170 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
70 mm
mode de pose:
universel
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
32 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
10
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-20...45 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Design et ergonomie : - Bouchons fournis pour une isloation optimale- Zone de marquage sur le couvercle et à l'extérieur/ extérieur de la boîte pour un meilleure repérage des circuits - Tétines à gradin bi-injectées, perçables sans outils si Ø<16mm, étanchéité sur tube IRL. - Couvercle relié à la boîte avec lien - Fixation central pour fixation par vis- MADE IN FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Boîtes de Dérivation Étanches – Sécurité et Durabilité dans les environnements éxigeantsLa gamme de boîtes de dérivation étanches Tradeforce est conçue pour offrir une protection maximale dans des environnements où la sécurité et la fiabilité sont des priorités. Résistantes à des températures extrêmes allant jusqu’à 650°C et 950°C, ces boîtes sont parfaites pour les applications industrielles et dans les secteurs sensibles.Avec une étanchéité renforcée contre l’eau, la poussière et les hautes températures, elles garantissent une protection fiable des connexions électriques, même dans des conditions difficiles. Leur conception robuste permet une résistance optimale aux environnements corrosifs et aux chocs thermiques, assurant une longévité accrue et une performance constante sur le long terme.Ces boîtes de dérivation étanches sont la solution idéale pour des installations électriques dans des secteurs tels que l’industrie lourde, les infrastructures critiques ou tout autre environnement nécessitant une sécurité renforcée et une protection durable des équipements.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous




