TradeForce - Caisse a outils plastique empilable Taille M 512 x 360 x 307mm - 0122890003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur externe - 307 mm
largeur externe - 512 mm
profondeur extérieure - 360 mm
avec couverture - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418601
Réf. Sonepar
07914000122
Réf. Fournisseur
0122890003
Réf. Commerciale
TradeForce
matériau:
plastique
hauteur externe:
307 mm
largeur externe:
512 mm
profondeur extérieure:
360 mm
avec couverture:
Oui
traitement de la surface:
autre
hauteur interne:
240 mm
largeur intérieure:
460 mm
profondeur intérieure:
290 mm
contenu:
32.02 l
charge de travail admise:
25 kg
avec serrure:
Oui
avec poignée:
Oui
empilable:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Solidité à toute épreuve : - Matériaux soigneusement sélectionnés pour une meilleure dureté - Plusieurs compartiments- Assemblage avec d'autres caisses
Les Atouts de la gamme:
Optimisez votre organisation avec la gamme de rangements d’outils TradeforceFacilitez le transport et l’organisation de vos outils grâce à notre gamme de rangements spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain.Sac à Dos / Sacoches pour Outils : Pratique et ergonomique, notre sac à dos pour outils permet un transport facile et un accès rapide à votre matériel. Avec des compartiments renforcés et un confort de portage optimal, il est l’outil indispensable pour les professionnels en déplacement, vous offrant une organisation efficace, même sur les chantiers les plus exigeants.Caisses Empilables : Organisez et transportez vos outils de manière modulable avec nos caisses robustes et empilables. Conçues pour maximiser l’utilisation de l’espace de travail, elles assurent une solidité à toute épreuve et un accès facile à vos outils, même lorsqu’elles sont empilées.Organiseur de Petite Quincaillerie : Ne perdez plus de temps à chercher de petites pièces grâce à notre organiseur compartimenté. Compact, résistant et conçu pour un rangement précis, il permet de garder vos vis, écrous, et autres petits accessoires bien en vue et à portée de main, pour une efficacité accrue.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous