TradeForce - Caisse a outils plastique empilable Taille S 512 x 360 x 176mm - 0122890002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur externe - 176 mm

  • largeur externe - 512 mm

  • profondeur extérieure - 360 mm

  • avec couverture - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418595

Réf. Sonepar

07914000121

Réf. Fournisseur

0122890002

Réf. Commerciale

TradeForce

matériau:

plastique

hauteur externe:

176 mm

largeur externe:

512 mm

profondeur extérieure:

360 mm

avec couverture:

Oui

traitement de la surface:

autre

hauteur interne:

110 mm

largeur intérieure:

460 mm

profondeur intérieure:

290 mm

contenu:

14.67 l

charge de travail admise:

25 kg

avec serrure:

Oui

avec poignée:

Oui

empilable:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

Caisse a outils plastique empilable Taille S, dimensions: 512 x 360 x 176mm, poids: 3,5kg

Les Atouts de l'article:

Solidité à toute épreuve : - Matériaux soigneusement sélectionnés pour une meilleure dureté - Plusieurs compartiments- Assemblage avec d'autres caisses

Les Atouts de la gamme:

Optimisez votre organisation avec la gamme de rangements d’outils TradeforceFacilitez le transport et l’organisation de vos outils grâce à notre gamme de rangements spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain.Sac à Dos / Sacoches pour Outils : Pratique et ergonomique, notre sac à dos pour outils permet un transport facile et un accès rapide à votre matériel. Avec des compartiments renforcés et un confort de portage optimal, il est l’outil indispensable pour les professionnels en déplacement, vous offrant une organisation efficace, même sur les chantiers les plus exigeants.Caisses Empilables : Organisez et transportez vos outils de manière modulable avec nos caisses robustes et empilables. Conçues pour maximiser l’utilisation de l’espace de travail, elles assurent une solidité à toute épreuve et un accès facile à vos outils, même lorsqu’elles sont empilées.Organiseur de Petite Quincaillerie : Ne perdez plus de temps à chercher de petites pièces grâce à notre organiseur compartimenté. Compact, résistant et conçu pour un rangement précis, il permet de garder vos vis, écrous, et autres petits accessoires bien en vue et à portée de main, pour une efficacité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous