TradeForce - Cle a Molette 200mm manche Bi-matiere - 0021920002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • largeur de clé max. - 28.5 mm

  • échelle - 0...30 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268402532

Réf. Sonepar

07914840253

Réf. Fournisseur

0021920002

Marque

TradeForce

longueur:

200 mm

largeur de clé max.:

28.5 mm

échelle:

0...30 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

testé selon ISO 6787:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

275 g

Clé à Molette Tradefoce manche bi-matiere

Les Atouts de l'article:

: - Ouverture réglable : Permet d'ajuster la prise sur différents écrous et boulons.- Acier allié haute résistance : Offre robustesse et durabilité pour un usage intensif.- Graduations gravées : Facilite les ajustements précis.- Manche bi-matière : Assure une prise en main confortable et antidérapante.- Compacte et légère : Parfaite pour les espaces restreints et les déplacements.

Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous