TradeForce - Coupe cable a cliquet, 36mm - 0001420001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Coupe cable a cliquet, 36mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 36 mm

  • section de câble max. - 300 mm²

  • longueur totale - 250 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268408718

Réf. Sonepar

07914840871

Réf. Fournisseur

0001420001

Réf. Commerciale

TradeForce

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

36 mm

section de câble max.:

300 mm²

longueur totale:

250 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe cable a cliquet, 36mm

Les Atouts de l'article:

: - Coupe-câble à cliquet 36 mm : Outil professionnel conçu pour couper facilement et précisément les câbles de grande section jusqu'à 36 mm de diamètre.- Mécanisme à cliquet : Permet une coupe progressive et sans effort, même sur des câbles épais ou rigides.- Lames en acier trempé : Assurent une durabilité accrue et des performances constantes sur le long terme.- Poignées ergonomiques : Offrent une prise en main confortable et un meilleur contrôle, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées.- Sécurité intégrée : Verrouillage pratique pour un rangement sûr et une protection contre les ouvertures accidentelles.- Utilisation polyvalente : Compatible avec les câbles électriques, en cuivre ou en aluminium, pour répondre à tous vos besoins sur le terrain.

Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous