TradeForce - Coupe cable a cliquet, 60mm - 0001420002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 60 mm
section de câble max. - 500 mm²
longueur totale - 350 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268408725
Réf. Sonepar
07914840872
Réf. Fournisseur
0001420002
Réf. Commerciale
TradeForce
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
60 mm
section de câble max.:
500 mm²
longueur totale:
350 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Coupe-câble à cliquet 60 mm : Outil professionnel conçu pour couper facilement et précisément les câbles de grande section jusqu'à 36 mm de diamètre.- Mécanisme à cliquet : Permet une coupe progressive et sans effort, même sur des câbles épais ou rigides.- Lames en acier trempé : Assurent une durabilité accrue et des performances constantes sur le long terme.- Poignées ergonomiques : Offrent une prise en main confortable et un meilleur contrôle, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées.- Sécurité intégrée : Verrouillage pratique pour un rangement sûr et une protection contre les ouvertures accidentelles.- Utilisation polyvalente : Compatible avec les câbles électriques, en cuivre ou en aluminium, pour répondre à tous vos besoins sur le terrain.
Les Atouts de la gamme:
Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous