TradeForce - Couteau denude cable, plastique bio-source D:8-27mm - 0001630004

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre - 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415570

Réf. Sonepar

07914841557

Réf. Fournisseur

0001630004

Marque

TradeForce

plage de dénudage diamètre:

8...28 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

coupe en spirale:

Non

Couteau denude cable en plastique bio-source D:8-27mm

Les Atouts de l'article:

: - Dénude-câble conçu pour les câbles de diamètre compris entre 8 et 27 mm.- Réglage précis de la profondeur de coupe pour éviter d'endommager les conducteurs internes.- Fonction rotation à 360° pour un dénudage rapide et uniforme des câbles ronds.- Poignée ergonomique et légère, offrant une prise en main confortable et un contrôle optimal.- Fabrication robuste pour une durabilité accrue, adaptée aux conditions exigeantes des chantiers.

Les Atouts de la gamme:

Outils à Dénuder Tradeforce – Précision, Durabilité et Respect de l’EnvironnementDécouvrez notre gamme d’outils à dénuder, conçus en plastique biosourcé et fabriqués en Allemagne, pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement.Précision et Ergonomie : Ces outils sont conçus pour un dénudage précis et sans effort, avec une prise en main ergonomique qui permet une utilisation confortable, même lors d’une utilisation prolongée.Matériaux Durables : Fabriqués en plastique biosourcé, ces outils réduisent l'impact écologique sans compromettre leur robustesse et leur efficacité.Qualité Allemande : Profitez de la fiabilité et de la performance des outils à dénuder, conçus pour répondre aux exigences des professionnels et pensés pour une utilisation intensive.Optez pour la qualité et la durabilité avec notre gamme d’outils à dénuder, alliant technologie de pointe et responsabilité environnementale.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous