TradeForce - Couteau electricien denude cable bio-source 4-28mm - 0001630003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
section longitudinale - Oui
forme ronde - Oui
couteaux interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415563
Réf. Sonepar
07914000066
Réf. Fournisseur
0001630003
Marque
TradeForce
plage de dénudage diamètre:
4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Oui
couteaux interchangeables:
Oui
coupe en spirale:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Lame en acier inoxydable durable, offrant une précision et une résistance accrues pour une utilisation intensive.- Idéal pour les professionnels de l’électricité, il combine praticité et performance pour une utilisation fiable sur le terrain.
Les Atouts de la gamme:
Outils à Dénuder Tradeforce – Précision, Durabilité et Respect de l’EnvironnementDécouvrez notre gamme d’outils à dénuder, conçus en plastique biosourcé et fabriqués en Allemagne, pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement.Précision et Ergonomie : Ces outils sont conçus pour un dénudage précis et sans effort, avec une prise en main ergonomique qui permet une utilisation confortable, même lors d’une utilisation prolongée.Matériaux Durables : Fabriqués en plastique biosourcé, ces outils réduisent l'impact écologique sans compromettre leur robustesse et leur efficacité.Qualité Allemande : Profitez de la fiabilité et de la performance des outils à dénuder, conçus pour répondre aux exigences des professionnels et pensés pour une utilisation intensive.Optez pour la qualité et la durabilité avec notre gamme d’outils à dénuder, alliant technologie de pointe et responsabilité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



