TradeForce - Couvercle applique DCL d85 NF - 0026000030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
longueur - 85 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 38 mm
diamètre - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410827
Réf. Sonepar
07914000002
Réf. Fournisseur
0026000030
Réf. Commerciale
TradeForce
forme:
rond
longueur:
85 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
38 mm
diamètre:
85 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
blanc
section de conducteur max.:
1.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
connectable:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle avec prise
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
50...50 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
DCL de haute qualité : - Puit DCL avec connexions transparentes- Couvercle DCL légèrement biseauté, parfaitement plaqué sur la boîte, avec logement pour micromodule intégré.
Les Atouts de la gamme:
Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairageDécouvrez une solution fiable et efficace pour vos raccordements d’éclairage avec notre gamme de boîtes DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires). Conçues pour simplifier vos installations, ces boîtes offrent un design pratique et des matériaux robustes, assurant une durabilité et une fiabilité optimales.Leur conception facilite un montage rapide et intuitif, sans nécessiter d’outils complexes, vous permettant de gagner du temps sur vos projets. Conforme aux normes en vigueur, chaque boîte garantit des connexions sécurisées, réduisant les risques de défauts électriques et assurant la pérennité de vos installations.Que ce soit pour des projets résidentiels, tertiaires ou industriels, les boîtes DCL s’intègrent parfaitement dans tous types d’environnements, combinant performance, simplicité et sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous