TradeForce - Enrouleur PP IP44 25M 3G2.5 H07RN-F - 0001910011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
nombre de prises CEE - 4
nombre de prises avec contact de terre - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418564
Réf. Sonepar
07914000115
Réf. Fournisseur
0001910011
Marque
TradeForce
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre de prises CEE:
4
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de conducteurs:
3
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
type de raccordement au secteur:
autre
longueur du câble:
25 m
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Non
protection:
autre
type de courant différentiel:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
multicolore
nombre de prises universelles multistandard:
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises de courant (norme britannique):
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
type de fixation:
bras pivotant
avec lampe d'éclairage:
Non
avec câble de charge pour véhicule électrique:
Non
enrouleur de câble de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Praticité :- Portatif et léger- Robuste- 4 prises - Protection contre les surcharges thermiques
Les Atouts de la gamme:
Embouts Tradeforce – Connexions Fiables et Sécurisées pour tous vos projets électriquesConçus pour garantir des connexions fiables et sécurisées, nos embouts Tradeforce sont la solution idéale pour tous vos projets électriques. Faciles à installer, ils assurent une conductivité optimale, tout en offrant une protection efficace contre les courts-circuits.Disponibles dans une large gamme de tailles et de types, ces embouts s’adaptent parfaitement à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse de câblage résidentiel, industriel ou tertiaire. Leur conception soignée et leur performance vous garantissent des connexions durables et sécurisées, essentielles pour assurer la fiabilité de vos installations électriques.Optez pour la qualité et la performance avec nos solutions de câblage Tradeforce, et profitez d’une installation rapide et sans compromis sur la sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous






