TradeForce - Expert dry, crayon mine graphite - 0021230001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
taille du plomb - 2.8 mm
longueur - 125 mm
avec gomme - Non
grade de dureté - 2B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415075
Réf. Sonepar
07914000031
Réf. Fournisseur
0021230001
Marque
TradeForce
forme:
autre
taille du plomb:
2.8 mm
longueur:
125 mm
avec gomme:
Non
grade de dureté:
2B
mine carrée:
Non
plomb échangeable:
Oui
avec clip:
Oui
poignée antidérapante:
Non
caractère de qualité de dureté:
moyen
couleur:
gris




