fin de vie

TradeForce - Foret etage 4-39mm HSS - 0001620001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de niveaux de perçage - 13

  • unité de mesure - mm

  • diamètre d'alésage max. - 39 mm

  • finition en métal dur - Oui

  • avec brise-arêtes - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268408862

Réf. Sonepar

07914000060

Réf. Fournisseur

0001620001

Marque

TradeForce

nombre de niveaux de perçage:

13

unité de mesure:

mm

diamètre d'alésage max.:

39 mm

finition en métal dur:

Oui

avec brise-arêtes:

Oui

diamètre d'alésage min.:

4 mm

épaisseur max. de plaque:

3 mm

matière de coupe:

HSS

direction de coupe:

droite

nombre de lames:

13

avec canal de refroidissement:

Non

rainure hélicoïdale:

Non

pointe de centrage:

Oui

pointe de centrage interchangeable:

Non

diamètre de tige:

10 mm

Foret etage 4-39mm HSS

Les Atouts de l'article:

HSS

Les Atouts de la gamme:

La Précision et la Performance au service des professionnelsConçue pour les besoins exigeants des professionnels, notre gamme de forets étagés en métal haute performance offre une solution idéale pour des perçages précis et rapides. Chaque foret est conçu pour effectuer plusieurs diamètres en un seul passage, simplifiant le travail tout en améliorant l'efficacité.Forets HSS (Acier à Haute Vitesse) : Grâce à leur haute résistance à l'usure et à leur capacité à produire des coupes nettes, ces forets conviennent parfaitement aux matériaux tels que l’acier doux, l’aluminium et les plastiques. Leur géométrie optimisée garantit une pénétration fluide et une finition soignée, même lors d’une utilisation prolongée.Forets HSS Cobalt : Intégrant un alliage de cobalt pour une durabilité supérieure, ces forets sont spécifiquement adaptés aux matériaux durs, tels que l’acier inoxydable. Leur capacité à résister à des températures élevées et à l’abrasion assure une longévité exceptionnelle et des performances fiables dans des conditions exigeantes.Avec cette gamme, vous bénéficiez d’une solution polyvalente et durable, conçue pour simplifier vos tâches de perçage tout en maintenant un niveau de précision et de qualité professionnelle élevé.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous