fin de vie

TradeForce - Jokari denude cable - 0001550008

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Jokari denude cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 23 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Oui

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268401399

Réf. Sonepar

07914840139

Réf. Fournisseur

0001550008

Réf. Commerciale

TradeForce

longueur de lame:

23 mm

forme de lame:

forme de crochet

couteau pour câble:

Oui

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

175 mm

matériau de la lame:

autre

matériau de la poignée:

plastique

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Jokari dénude câble à lame tournante