TradeForce - Kit Boite centre DCL diam68 RE 2020+ fiche/douille DCL E27+filin+arrimage NF - 0026000025

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - 16/20 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 77 mm

  • largeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268410773

Réf. Sonepar

07914000009

Réf. Fournisseur

0026000025

Marque

TradeForce

forme:

rond

pour diamètre du tube:

16/20 mm

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

77 mm

largeur:

77 mm

profondeur:

60 mm

diamètre:

68 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

blanc

section de conducteur max.:

1.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

couvercle avec prise

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

50...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Ensemble boîte Ø68/H60 étanche à l’air RE2020 + couvercle DCL + piton + capot de protection IP44 + fiche-douille E27 + système d’arrimage, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max.

Les Atouts de l'article:

Collerette large : - Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte.Rigidité élevée : - +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché Nombreuses entrées :- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine. Lèvre d'étanchéité :- Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité (Garantie étanche à 99%)DCL de haute qualité : - Puit DCL avec connexions transparentes, capot de protection IP44- Couvercle DCL légèrement biseauté, parfaitement plaqué sur la boîte, avec logement pour micromodule intégré. - Piton en acier galvanisé revêtu blanc.- Fiche DCL - douille pour raccordement d'une ampoule E27.Systhème d'arrimage : - Support de charge allant jusqu'à 25 Kg.

Les Atouts de la gamme:

Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairageDécouvrez une solution fiable et efficace pour vos raccordements d’éclairage avec notre gamme de boîtes DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires). Conçues pour simplifier vos installations, ces boîtes offrent un design pratique et des matériaux robustes, assurant une durabilité et une fiabilité optimales.Leur conception facilite un montage rapide et intuitif, sans nécessiter d’outils complexes, vous permettant de gagner du temps sur vos projets. Conforme aux normes en vigueur, chaque boîte garantit des connexions sécurisées, réduisant les risques de défauts électriques et assurant la pérennité de vos installations.Que ce soit pour des projets résidentiels, tertiaires ou industriels, les boîtes DCL s’intègrent parfaitement dans tous types d’environnements, combinant performance, simplicité et sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous