TradeForce - Mini-multimetre 600V CA - CC - 0000690004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 0.2 A
plage de mesure du courant max. CC - 0.2 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415112
Réf. Sonepar
07914000046
Réf. Fournisseur
0000690004
Marque
TradeForce
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CA:
0.2 A
plage de mesure du courant max. CC:
0.2 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
9.999 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,001 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
100 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP40
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
: - Norme de sécurité : CAT IV 600V - Fonction de maintien de mesure pour simplifier les relevés en conditions complexes- Design compact et robuste, idéal pour une utilisation sur le terrain- Protection renforcée contre les surcharges pour une sécurité optimale- Écran LCD clair et rétroéclairé pour une lecture rapide des valeurs
Les Atouts de la gamme:
Appareils de Mesure Tradeforce – Précision et Fiabilité pour les professionnels éxigeantsNos appareils de mesure sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels, en combinant innovation technologique et simplicité d'utilisation. Que ce soit pour des applications électriques, environnementales ou industrielles, chaque appareil est développé pour offrir une précision de mesure optimale dans des conditions variées.Nos outils de mesure garantissent des résultats fiables, grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités adaptées à vos besoins spécifiques. Conçus pour résister aux environnements de travail exigeants, ils assurent une utilisation facile, rapide et précise, que ce soit pour des diagnostics de maintenance, des contrôles environnementaux ou des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



