TradeForce - Outils a degainer multifonction 02 bio-source - 0021090011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415532
Réf. Sonepar
07914000079
Réf. Fournisseur
0021090011
Marque
TradeForce
longueur:
150 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
10...20
plage de dénudage diamètre:
8...13 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Non
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
sans
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
non traité
certifié ESD:
Non
poids:
73 g
traitement des surfaces:
non traité
Les Atouts de l'article:
: - Outil à dégainer multifonction conçu en plastique biosourcé, combinant performance et respect de l’environnement.- Lames ajustables pour un dégainage précis sans risque d’endommager les conducteurs.- Fonction double : dégainage extérieur et dénudage intérieur en un seul outil.- Compact, léger et durable, idéal pour les travaux professionnels en électricité et en câblage réseau.- Un choix écoresponsable, adapté aux professionnels soucieux de combiner performance et durabilité.
Les Atouts de la gamme:
Outils à Dénuder Tradeforce – Précision, Durabilité et Respect de l’EnvironnementDécouvrez notre gamme d’outils à dénuder, conçus en plastique biosourcé et fabriqués en Allemagne, pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement.Précision et Ergonomie : Ces outils sont conçus pour un dénudage précis et sans effort, avec une prise en main ergonomique qui permet une utilisation confortable, même lors d’une utilisation prolongée.Matériaux Durables : Fabriqués en plastique biosourcé, ces outils réduisent l'impact écologique sans compromettre leur robustesse et leur efficacité.Qualité Allemande : Profitez de la fiabilité et de la performance des outils à dénuder, conçus pour répondre aux exigences des professionnels et pensés pour une utilisation intensive.Optez pour la qualité et la durabilité avec notre gamme d’outils à dénuder, alliant technologie de pointe et responsabilité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous





