TradeForce - Patte de fixation universelle pour boite derivation etanche - 0010040001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 70 mm

  • hauteur de plaque - 70 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414597

Réf. Sonepar

07914000040

Réf. Fournisseur

0010040001

Marque

TradeForce

largeur de plaque:

70 mm

hauteur de plaque:

70 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

Patte de fixation universelle compatible avec boite derivation 80x80 et 100x100.

Les Atouts de l'article:

Solide et facile à installer

Les Atouts de la gamme:

Boîtes de Dérivation Étanches – Sécurité et Durabilité dans les environnements éxigeantsLa gamme de boîtes de dérivation étanches Tradeforce est conçue pour offrir une protection maximale dans des environnements où la sécurité et la fiabilité sont des priorités. Résistantes à des températures extrêmes allant jusqu’à 650°C et 950°C, ces boîtes sont parfaites pour les applications industrielles et dans les secteurs sensibles.Avec une étanchéité renforcée contre l’eau, la poussière et les hautes températures, elles garantissent une protection fiable des connexions électriques, même dans des conditions difficiles. Leur conception robuste permet une résistance optimale aux environnements corrosifs et aux chocs thermiques, assurant une longévité accrue et une performance constante sur le long terme.Ces boîtes de dérivation étanches sont la solution idéale pour des installations électriques dans des secteurs tels que l’industrie lourde, les infrastructures critiques ou tout autre environnement nécessitant une sécurité renforcée et une protection durable des équipements.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous