TradeForce - Pince amperemetrique fermée 600V CA - CC - 4000 Ohms - 0000690005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 400 A

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 1 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415129

Réf. Sonepar

07914000057

Réf. Fournisseur

0000690005

Marque

TradeForce

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

400 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

autre

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

100 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1000 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

100000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Pince amperemetrique fermée 600V CA - CC - 4000 Ohms

Les Atouts de l'article:

: - Mesure fiable des courants alternatifs et continus sans contact direct avec le circuit.- Écran LCD clair et rétroéclairé pour une lecture rapide des valeurs.- Fonction multimesure intégrée : tension, résistance et continuité.- Ouverture large des mâchoires pour s'adapter à différents types de câbles.- Conception robuste et isolée pour une sécurité accrue lors des interventions.

Les Atouts de la gamme:

Appareils de Mesure Tradeforce – Précision et Fiabilité pour les professionnels éxigeantsNos appareils de mesure sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels, en combinant innovation technologique et simplicité d'utilisation. Que ce soit pour des applications électriques, environnementales ou industrielles, chaque appareil est développé pour offrir une précision de mesure optimale dans des conditions variées.Nos outils de mesure garantissent des résultats fiables, grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités adaptées à vos besoins spécifiques. Conçus pour résister aux environnements de travail exigeants, ils assurent une utilisation facile, rapide et précise, que ce soit pour des diagnostics de maintenance, des contrôles environnementaux ou des applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous