TradeForce - Pince pistolet a denuder automatique bio-source 0.2-6.0mm2 - 0021090009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 170 mm
plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415518
Réf. Sonepar
07914000077
Réf. Fournisseur
0021090009
Marque
TradeForce
longueur:
170 mm
plage de dénudage section transversale:
0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
10...24
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
sans
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
non traité
certifié ESD:
Non
poids:
100 g
traitement des surfaces:
non traité
Les Atouts de l'article:
: - Pince à dénuder automatique pour une utilisation rapide et précise sur les conducteurs électriques.- Compatible avec les câbles de 0,2 à 6 mm² pour s’adapter à divers types d’installations.- Ajustement automatique à la taille du câble, évitant d’endommager les conducteurs internes.- Fonction intégrée de coupe pour plus de polyvalence dans vos travaux.- Structure robuste en matériaux recyclés- Parfaite pour les électriciens, les techniciens et les installateurs recherchant efficacité et précision.
Les Atouts de la gamme:
Outils à Dénuder Tradeforce – Précision, Durabilité et Respect de l’EnvironnementDécouvrez notre gamme d’outils à dénuder, conçus en plastique biosourcé et fabriqués en Allemagne, pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement.Précision et Ergonomie : Ces outils sont conçus pour un dénudage précis et sans effort, avec une prise en main ergonomique qui permet une utilisation confortable, même lors d’une utilisation prolongée.Matériaux Durables : Fabriqués en plastique biosourcé, ces outils réduisent l'impact écologique sans compromettre leur robustesse et leur efficacité.Qualité Allemande : Profitez de la fiabilité et de la performance des outils à dénuder, conçus pour répondre aux exigences des professionnels et pensés pour une utilisation intensive.Optez pour la qualité et la durabilité avec notre gamme d’outils à dénuder, alliant technologie de pointe et responsabilité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous





