TradeForce - Pistolet haute qualite pour cartouche standard 300mm - 0021630002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
poignée rabattable - Non
pistolet à mousse PU - Non
dispositif anti-gouttes - Oui
diamètre max. de cartouche - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268402730
Réf. Sonepar
07914840273
Réf. Fournisseur
0021630002
Marque
TradeForce
matériau:
métal
poignée rabattable:
Non
pistolet à mousse PU:
Non
dispositif anti-gouttes:
Oui
diamètre max. de cartouche:
25 mm
longueur max. de cartouche:
230 mm
nombre de positions:
2
Les Atouts de l'article:
: - Pistolet pour cartouches de 300 mm : Conçu pour l'application précise et uniforme de mastics, colles et silicones.- Corps robuste : Fabriqué en métal durable pour une utilisation intensive.- Mécanisme anti-goutte : Réduit les pertes de produit et garantit un travail propre.- Poignée ergonomique : Assure une prise en main confortable pour un usage prolongé.- Compatibilité universelle : Adapté aux cartouches standard de 300 mm.
Les Atouts de la gamme:
Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous


