TradeForce - Presse etoupe + ecrou - ISO12 - Polyamide gris - IP68 - 0004410006

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414931

Réf. Sonepar

07914841493

Réf. Fournisseur

0004410006

Marque

TradeForce

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

16 mm

dimension angulaire hexagonale:

18 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Oui

Presse etoupe avec ecrou monte ISO12 - Polyamide gris - RAL7035 - IP68

Les Atouts de l'article:

: - Étanchéité optimale certifiée IP68 pour une protection totale contre l'eau et la poussière.- Fabriqué en plastique polyamide 6.6 (PA6.6) pour une résistance accrue aux chocs et aux contraintes mécaniques.- Taille ISO12 idéale pour les câbles de petit diamètre.- Conception robuste adaptée aux environnements exigeants et aux applications industrielles.- Installation rapide et sécurisée pour garantir une jonction fiable entre le câble et l’équipement.

Les Atouts de la gamme:

Presses Étoupes Tradeforce – Étanchéité, Sécurité et PerformanceNos presses étoupes sont conçues avec un design ergonomique pour faciliter l’installation, améliorer la rapidité d'exécution et assurer une parfaite étanchéité dans vos applications électriques. Fabriquées en plastique polyamide 6.6 (PA6.6), elles sont résistantes aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes.Plage de Température Étendue : Nos presse-étoupes supportent un déférentiel de température allant de -40°C à +100°C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d’applications, tant en extérieur qu'en environnements industriels.Ignifuge : Leur caractéristique retardatrice de flamme assure une sécurité accrue contre les risques d’incendie, tout en maintenant une fiabilité à long terme.Imperméabilité Totale (IP68) : Conformes à la norme IP68, nos presse-étoupes garantissent une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière, offrant une protection fiable contre les infiltrations.Parfaitement adaptées pour établir une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoire, coffret, ou boîte de dérivation), nos presse-étoupes Tradeforce assurent une performance durable et une installation rapide, tout en garantissant la sécurité de vos équipements électriques.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous